曜日別特売

チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 - スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 - スギハラ(SUGIHARA)
(13件のレビュー)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。

内容量1枚
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40226638BM2M-8H35共立、ゼノア14インチ(35cm)21BPX-60E
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
40226647BM2M-8H40共立、ゼノア16インチ(40cm)21BPX-66E
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40226656BM2M-8H45共立、ゼノア18インチ(45cm)21BPX-72E
8,900
7,298
8,028(税込)
当日出荷
40226665BM2M-0H40P共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア16インチ(40cm)95TXL-66E
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
40226674ST2M-3J40スチール16インチ(40cm)22BPX-67E
9,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
40226683ST2M-3J45スチール18インチ(45cm)22BPX-74E
9,800
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
40226699ST2M-8J44スチール18インチ(45cm)21BPX-72E
9,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
40226708SL2M-0L35スチール14インチ(35cm)91VXL-50E
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40226717SL2M-0L40スチール16インチ(40cm)91VXL-55E
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40226726SL2M-0L45スチール18インチ(45cm)91VXL-61E
8,200
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40226735SQ2M-0L40スチール240/260/261 ピコ仕様16インチ(40cm)91VXL-60E
8,900
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40226744SQ2M-0L45スチール240/260/261 ピコ仕様18インチ(45cm)91VXL-66E
9,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
40226753BL1M-0G35ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ14インチ(35cm)25AP-76E
6,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
40226769BL1M-0G40ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ16インチ(40cm)25AP-84E
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40226778BL1M-0L34ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ14インチ(35cm)91VXL-53E
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
40226787BL1M-0L40ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ16インチ(40cm)91VXL-58E
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
85393045EZ1M-0V20共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア8インチ(20cm)25AP-52E
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
85393054EZ1M-0V25共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア10インチ(25cm)25AP-60E
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
85393063BB1M-0F30共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア12インチ(30cm)25AP-68E
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
85393079BB1M-0F35共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア14インチ(35cm)25AP-76E
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
85393088BL1M-0G30共立、新ダイワ、ゼノア12インチ(30cm)25AP-68E
5,900
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
85393097BL1M-0G41新ダイワ16インチ(41cm)25AP-86E
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
85393106BL1M-0L30共立、新ダイワ、ゼノア12インチ(30cm)91VXL-47E
5,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85393115BL1M-0L41新ダイワ16インチ(41cm)91VXL-60E
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
85393124BM2M-8H37共立15インチ(37cm)21BPX-64E
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
85393133BM2M-8H42共立17インチ(42cm)21BPX-68E
8,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
85393149BM2M-0H35P共立、シングウ、ゼノア14インチ(35cm)95TXL-60E
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
85393158BM2M-0H37P共立、新ダイワ15インチ(37cm)95TXL-64E
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
85393167BM2M-0H42P共立、シングウ、新ダイワ17インチ(42cm)95TXL-68E
8,400
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
85393176BM2M-0H45P共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア18インチ(45cm)95TXL-72E
8,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
85393185BM2M-0L45新ダイワ、ゼノア18インチ(45cm)91VXL-64E
8,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
85393194BM2M-8J35ゼノア14インチ(35cm)21BPX-60E
7,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
85393203BM2M-8J40ゼノア16インチ(40cm)21BPX-66E
8,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
85393219BM2M-8J42新ダイワ17インチ(42cm)21BPX-68E
8,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
85393228BM2M-8J45新ダイワ、ゼノア18インチ(45cm)21BPX-72E
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
85393237BM2M-8J47新ダイワ19インチ(47cm)21BPX-76E
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
85393246SL2M-0H37Pスチール15インチ(37cm)95TXL-64E
8,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
85393255SL2M-0H42Pスチール17インチ(42cm)95TXL-68E
8,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
85393264ST2M-8J39スチール16インチ(39cm)21BPX-66E
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
85393273ST2M-8J47スチール19インチ(47cm)21BPX-76E
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
85393289BC2M-0H45Pゼノア、ハスク18インチ(45cm)95TXL-72E
8,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
85393298BC2M-8H45ゼノア、ハスク18インチ(45cm)21BPX-72E
8,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
85393307BC2M-0L35ハスク14インチ(35cm)91VXL-52E
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
85393316BC2M-0L40ハスク16インチ(40cm)91VXL-58E
7,200
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
85393325BC2M-0H33Pハスク13インチ(33cm)95TXL-56E
7,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
85393343BC2M-0H37Pハスク15インチ(37cm)95TXL-64E
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
85393359BC2M-0H40Pハスク16インチ(40cm)95TXL-66E
8,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
85393368BC2M-0H42Pハスク17インチ(42cm)95TXL-68E
8,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
85393377BC2M-0H45Pゼノア、ハスク18インチ(45cm)95TXL-72E
8,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
85393386BC2M-8H33ハスク13インチ(33cm)21BPX-56E
7,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 雑木伐採
農・林・水産業

規格や切り刃の関係で選択は難しかったですが、使用感は普通に純正品と同じ感覚で使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 85393088
2024-11-11
用途: チェーンソー作業
サステナブル朝倉農・林・水産業

今までメーカーオリジナルを使用していましたが、劣らず良好です

1が参考にしています
対象商品 : 85393404
2025-02-02
用途: 伐採作業時
木下林業農・林・水産業

物価高騰で他のお店はかなり値上がりしていましてが、安く購入が出来たので助かりました。

対象商品 : 40226753
2023-12-22
用途: 伐採
農・林・水産業

先端のリベットが4箇所あり純正品と変わらぬ性能、耐久性で純正品より値段が安く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85393054
2023-10-06
用途: チェンソーバー交換
建設業・工事業

3枚合わせスプロケットノーズバーを壊してしまい、互換品を探していたところこの商品にであった。今のところ満足です。長期使用に耐えうるかどうかは不明ですが、、、。

対象商品 : 40226787
2024-01-03
用途: 機械修理

ガタが大きかったガイドを交換価格的にも問題なく成功でした

対象商品 : 85393359
2023-06-08
用途: 里山整備
その他業種

ハスクバーナ16インチの替えバー、基本消耗品なので
安心のスギハラ製が手に入るので良いです。品質問題なし、
リピします。

1が参考にしています
対象商品 : 40226787
2022-05-02
用途: 丸太の切断

丸太を切断するチェーンソーの補修用として購入しました。十数時間使用しましたが問題ありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする