曜日別特売

チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量

チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 - スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 - スギハラ(SUGIHARA)
(2件のレビュー)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。

注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。
全68種類を絞り込む
サイズ
内容量
68種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
適合
サイズ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39195407SL2U-OL401本-スチール16インチ(40cm)91VXL-55E
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39620499BM3U-8J351本-共立、新ダイワ、ゼノア14インチ(35cm)21BPX-60E
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39195416SL2U-OL451本-スチール18インチ(45cm)91VXL-61E
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
39620508BM3U-8J371本-共立、新ダイワ15インチ(37cm)21BPX-64E
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39195425SQ2U-OL401本-スチール(240/260/261ピコ仕様)16インチ(40cm)91VXL-60E
14,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39195434SQ2U-OL451本-スチール(240/260/261ピコ仕様)18インチ(45cm)91VXL-66E
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
39620526BM3U-8J421本-共立、新ダイワ17インチ(42cm)21BPX-68E
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39195443ST2U-3J401本-スチール16インチ(40cm)22BPX-67E
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39195459ST2U-3J451本-スチール18インチ(45cm)22BPX-74E
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39620544BM3U-8J471本-新ダイワ19インチ(47cm)21BPX-76E
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39195468ST2U-3J501本-スチール20インチ(50cm)22BPX-81E
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39195477ST2U-8J441本-スチール18インチ(44cm)21BPX-72E
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
39195486ST2U-3Q451本-スチール18インチ(45cm)75DPX-66E
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
40226796BM3U-8J401枚-共立、ゼノア16インチ(40cm)21BPX-66E
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40226805BM3U-8J451枚-共立、新ダイワ、ゼノア18インチ(45cm)21BPX-72E
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
40226814BC3U-8J401枚-ハスク16インチ(40cm)21BPX-66E
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226823BC3U-8J451枚-ハスク18インチ(45cm)21BPX-72E
15,600
14,980
16,478(税込)
38日以内出荷
返品不可
40226839BC3U-8J471枚-ハスク19インチ(47cm)21BPX-76E
16,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226848BC3U-8J501枚-ハスク20インチ(50cm)21BPX-80E
17,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
40226857BC3U-8J551枚-ハスク、ゼノア22インチ(55cm)21BPX-84E
18,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40226866BC3U-8J601枚-ハスク、ゼノア24インチ(60cm)21BPX-88E
19,700
18,980
20,878(税込)
39日以内出荷
返品不可
40226875ST2U-3Q501枚-スチール20インチ(50cm)75DPX-72E
17,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40226884BM3U-0H40P1枚-新ダイワ16インチ(40cm)95TXL-66E
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226893BQ4U-8J501枚-新ダイワ20インチ(50cm)21BPX-80E
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226909BL2U-0N351枚-シングウ14インチ(35cm)91VXL-53E
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40226918BL2U-0N401枚-シングウ16インチ(40cm)91VXL-58E
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
85393465BL2U-0F351枚-共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア14インチ(35cm)25AP-76E
13,300
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
85393474BL2U-0F401枚-共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア16インチ(40cm)25AP-84E
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
85393483BX3U-8J501枚-共立、新ダイワ、ゼノア20インチ(50cm)21BPX-80E
17,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
85393499BM3U-0H35P1枚-共立、シングウ、ゼノア14インチ(35cm)95TXL-60E
13,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
85393508BM3U-0H37P1枚-共立、新ダイワ15インチ(37cm)95TXL-64E
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
85393517BM3U-0H42P1枚-共立、シングウ、新ダイワ17インチ(42cm)95TXL-68E
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
85393526BM3U-0J40P1枚-ゼノア16インチ(40cm)95TXL-66E
14,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
85393535BM3U-0J45P1枚-共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア18インチ(45cm)95TXL-72E
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
85393544XT2U-8Q511枚-共立、新ダイワ、ゼノア20インチ(51cm)73DPX-72E
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
85393553XT2U-8Q611枚-共立、新ダイワ、ゼノア24インチ(61cm)73DPX-84E
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
85393569VT3U-8Q501枚-ハスク20インチ(50cm)73LPX-72E
17,600
16,980
18,678(税込)
36日以内出荷
85393578VT3U-8Q551枚-ハスク22インチ(55cm)73LPX-76E
19,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
85393587VT3U-8Q611枚-ハスク24インチ(61cm)73LPX-82E
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
85393596VT3U-8Q621枚-共立、新ダイワ、ハスク25インチ(62cm)73LPX-84E
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
85393605VT3U-8Q701枚-共立、新ダイワ、ハスク25インチ(70cm)73LPX-92E
23,700
19,980
21,978(税込)
39日以内出荷
85393614BQ4U-8J421枚-新ダイワ17インチ(42cm)21BPX-68E
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
85393623BQ4U-8J451枚-新ダイワ18インチ(45cm)21BPX-72E
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
85393639BQ4U-8J471枚-新ダイワ19インチ(47cm)21BPX-76E
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
85393648BQ4U-8J531枚-新ダイワ21インチ(53cm)21BPX-84E
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
85393657ST2U-8J391枚-スチール16インチ(39cm)21BPX-66E
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
85393666ST2U-8J471枚-スチール19インチ(47cm)21BPX-76E
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
85393675ST2U-8J491枚-スチール20インチ(50cm)21BPX-80E
17,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
85393684ST2U-8J551枚-スチール22インチ(55cm)21BPX-84E
19,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
85393693ST2U-3Q631枚-スチール25インチ(63cm)75DPX-84E
21,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40226866
2025-04-08
用途: 伐採
中村造園建設業・工事業

ハスクバーナ560XPで使用。
純正品の取り寄せが作業期日に間に合わずこちらの商品を購入。何ら不具合等なく使用できています。スプロケットの回転も非常にスムーズです。

対象商品 : 85393483
2023-02-15
用途: 林業

しっかりした商品で安心感があります!
また利用したいです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする