モノタロウ

ポリ袋 0.05mm厚 45L 10枚入り

ポリ袋 0.05mm厚 45L 10枚入り - モノタロウ
(83件のレビュー)

厚さが0.05mmの丈夫なポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。

用途ゴミ処理、保管など容量(L)45厚さ(mm)0.05寸法(縦×横)(mm)800×650材質LLDPE(低密度ポリエチレン)内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40226945-乳白半透明
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
40226954-透明
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
43391566-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40226945-34694161L-44- 業務用特厚ポリ袋 45L 日本サニパック 34694161業務用特厚ポリ袋 45L日本サニパック1冊(10枚)
319
税込351
NB品の相当品
40226954-34694152L-43- 業務用特厚ポリ袋 45L 日本サニパック 34694152業務用特厚ポリ袋 45L日本サニパック1冊(10枚)
349
税込384
NB品の相当品
43391566-16639446LA42- 業務用ポリ袋 黒 45L 日本サニパック 16639446業務用ポリ袋 黒 45L日本サニパック1袋(10枚)
299
税込329
NB品の相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40226945
2023-03-12
用途: 木材の端材のごみ入れ
KEN工房

こちらの商品何回もリピートしてる商品です!
以前にホームセンターの0.05のポリ袋を
購入しましたが無理をすると直ぐに破けますが、
こちらの商品は丈夫で安心してごみ捨てができます
おまとめ割引や枚数割引があると良いのですが。。

対象商品 : 40226954
2023-01-24
用途: 丈夫!

アウトレットになっていたので購入。普段は厚さ0.04mmをしようしているのだけれど、それよりほんのわずか0.01厚くなっただけで随分しっかりするなという印象。そしてもちろんとても丈夫。これなら直ぐに穴があく心配がないはずと思っている。あるうちに追加購入検討中。

対象商品 : 40226954
2023-04-26
用途: ゴミ袋として
宇部車輌整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

会社のゴミ袋として使ってます。
ゴミステーションがなく業者に回収しに来てもらっています。
厚手なので破れず丈夫です。

対象商品 : 40226954
2023-04-19
用途: 集塵機のゴミ袋
自動車・二輪車・自転車関連業

RYOBIの集塵機で使用するために購入しました。純正品は高いですが、こちらなら安価で数も多いため、気軽に使うことができます。

対象商品 : 40226945
2023-03-30
用途: 廃棄物の処理
その他業種

しっかりした厚さがあって破れにくく,重量のある書類や金属等の廃棄物を入れるのに十分なポリ袋でした。

対象商品 : 40226954
2023-03-09
用途: 製品を出荷する際に、この袋に入れてから梱包しています。
製造業

この厚みでこの価格は破格!在庫限りになっているので、いつなくなってしまうかヒヤヒヤしています。。なくならないで~!!

対象商品 : 40226954
2023-01-16
用途: 釣りのエサ入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格や品質も良い。使う人や入れる物にもより一概には言えませんが私の使い方で破れた事は無い。沢山使う場合、もし50枚入りとかがあって割引があればさらに良い。

対象商品 : 40226945
2023-02-13
用途: ゴミ袋として

母親に分厚いゴミ袋はないかと聞かれ試しに0.05mmを買ったら満足していました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重量を教えてください。
回答:
1枚→約44g~約51g
内箱重量→約444g~約511gとなります。
2021-11-09
質問:
1箱は何袋ですか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり、物流センターでばらしているため、箱入数のご案内はしておりません。
また、箱入数以上の数量でご注文頂きましても箱単位でのお届けはお約束できません。
2021-11-09
質問:
厚さが0.04㎜の商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入
https://www.monotaro.com/g/04324977/
1が参考にしています
2021-11-09

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする