ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 40226945
2023-03-12
用途: 木材の端材のごみ入れ
KEN工房 様
こちらの商品何回もリピートしてる商品です!
以前にホームセンターの0.05のポリ袋を
購入しましたが無理をすると直ぐに破けますが、
こちらの商品は丈夫で安心してごみ捨てができます
おまとめ割引や枚数割引があると良いのですが。。
対象商品 : 40226954
2023-01-24
用途: 丈夫!
アウトレットになっていたので購入。普段は厚さ0.04mmをしようしているのだけれど、それよりほんのわずか0.01厚くなっただけで随分しっかりするなという印象。そしてもちろんとても丈夫。これなら直ぐに穴があく心配がないはずと思っている。あるうちに追加購入検討中。
対象商品 : 40226954
2023-04-26
用途: ゴミ袋として
宇部車輌整備株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
会社のゴミ袋として使ってます。
ゴミステーションがなく業者に回収しに来てもらっています。
厚手なので破れず丈夫です。
対象商品 : 40226954
2023-04-19
用途: 集塵機のゴミ袋
自動車・二輪車・自転車関連業
RYOBIの集塵機で使用するために購入しました。純正品は高いですが、こちらなら安価で数も多いため、気軽に使うことができます。
対象商品 : 40226954
2023-03-09
用途: 製品を出荷する際に、この袋に入れてから梱包しています。
製造業
この厚みでこの価格は破格!在庫限りになっているので、いつなくなってしまうかヒヤヒヤしています。。なくならないで~!!
対象商品 : 40226954
2023-01-16
用途: 釣りのエサ入れ
自動車・二輪車・自転車関連業
価格や品質も良い。使う人や入れる物にもより一概には言えませんが私の使い方で破れた事は無い。沢山使う場合、もし50枚入りとかがあって割引があればさらに良い。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 重量を教えてください。
- 回答:
- 1枚→約44g~約51g
内箱重量→約444g~約511gとなります。
2021-11-09
- 質問:
- 1箱は何袋ですか。
- 回答:
- 商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり、物流センターでばらしているため、箱入数のご案内はしておりません。
また、箱入数以上の数量でご注文頂きましても箱単位でのお届けはお約束できません。
2021-11-09
- 質問:
- 厚さが0.04㎜の商品はございますか。
- 回答:
- ご参考までに下記にてご案内いたします。
モノタロウ
ポリ袋 0.04mm厚 45L 1パック10枚入
https://www.monotaro.com/g/04324977/
1人が参考にしています
2021-11-09























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)