曜日別特売

【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ

【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
打撃数(min-1[回/分])
付属品
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227094JID800~20000~3500充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)インパクトドライバ:PP+GF30180×70×210
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20924367JID80-C0~20000~3500充電式リチウムイオン電池2個、充電器、ACアダプター、ビットセット(10種)、ソフトケースインパクトドライバ:PP+GF30、ソフトケース:ポリエステル、ポリプロピレン180×70×210
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
73785067JID80-Z0~20000~3500ビットセット(10種)インパクトドライバ:PP+GF30180×70×200
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ちょっとしたDIYに利用
製造業

小型軽量、バッテリィーも2個セットなのでDIYに最適でした。
価格もリーズナブルで大満足です。

対象商品 : 40227094
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

家庭用としては 扱いやすいです 手締め後 本締め前の締付には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする