●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです
●頭上の作業がしやすいように軽量になっています
●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます
●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります
●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます
●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています



使いやすく、有線ですのでバッテリーの心配もなく、2年経ちましたが未だ綺麗に使えています。年に5回ぐらいしか使いませんが。刃も研いでいませんが未だよく切れます。
使用するまでの器具のセットがうまくいかず、危ない思いをしました。
説明書がもう少し丁寧かセットアップ状態での納入が安全だと思います。
重量も軽く、エンジン・ソーのような爆音も出ないので、住宅地で使うのには最適だと思います。他の人のレビューに「コードが短い」とあったので、10mの延長コードを用意して使っています。
「業務」ではなく、「趣味」で使うには十分です。
剪定バリカンでは切れない太め木の枝や切り落とした枝を短くするために購入しました。最初はチェーンのテンションの具合がよくわからず、外れたりしていましたが、テンション調整がうまくいけば、切れ味、パワーが十分あり、軽量で使いやすいです。以前は、剪定用のこぎりでやってましたが、体力的に楽になり、短時間でできるようになったので、非常によいです。