曜日別特売

RXシリーズ ハンディトーチ

RXシリーズ ハンディトーチ - GENTOS

スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ 大型ハンディトーチ
単2アルカリ電池x3本使用で最大900ルーメンの高出力
Max/High/Mid/Ecoの4段階照射
スライドフォーカスコントロールでスポット、ワイドの照射角を無段階調整

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ質量(g)448全光束(Lm)900保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)寸法(Φ×mm)40.0×239.0使用電池単2アルカリ電池x3本(別売)明るさ(Lm)900~50照射距離(m)273点灯時間2~45時間落下衝撃(m)(耐久)2内容量1個
注意
単2アルカリ乾電池x3本(付属)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229788RX-023DS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする