カラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ

カラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーションカラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーションカラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーションカラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーションカラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーションカラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーションカラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーションカラークリエーション ブラザー 使い切りタイプ - カラークリエーション

対応プリンター:DCP-J987N、DCP-J587N、DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)種別互換品適合機種メーカーbrother適合プリンタDCP-J987N、DCP-J587N、DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN ※2021年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40230637CC-BLC3111NBKブラック
1,570
889
978(税込)
当日出荷
40230646CC-BLC3111NCシアン
1,570
取扱い終了
40230655CC-BLC3111NMマゼンタ
1,570
取扱い終了
40230664CC-BLC3111NYイエロー
1,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする