油性ボールペンでメモが書けるメモエリアが付いたシリコンマウスパッドです。 油性ボールペンで書いたメモは消しゴムで消すことが可能です。マウス操作エリアは、表面に凹凸を施すドットスクエア加工により、マウスの読み取りをサポートしカーソルが飛びにくく、快適なマウス操作を実現します。 表面にさらさらとした質感の特殊コーティングを実施し、マウスが滑りすぎず、快適に操作可能です。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面は吸着性があり、デスク上でずれにくく、ぴったりフィットします。
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164
<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプCOOLER MASTER税込¥880¥800