曜日別特売

生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード

生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード - エレコム生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード - エレコム生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード - エレコム生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード - エレコム生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード - エレコム生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード - エレコム

デスクに置いて、肌触りや風合いなどの素材感を楽しめるテクスチャマウスパッドです。 ハンドバッグなどの服飾雑貨に用いられるフェイクスウェードを使用しています。 温かみにある上質な肌触りと発色で、デスク周りを彩ります。 表面はほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面には、デスクの上でズレにくいノンスリップ素材を採用しています。

材質表面:ポリエステル、芯材:PVC、裏面:PU質量(g)109内容量1個
注意
※マウスの仕様や固体差により一部正常に動作しない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40230847MP-TSBK-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
40230856MP-TSRDレッド
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40230856MP-TSRD40230847MP-TSBKMP-TSRD 生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード エレコム 40230847生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェードエレコム1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする