生地テクスチャマウスパッド/ウォッシャブルペーパー

生地テクスチャマウスパッド/ウォッシャブルペーパー - エレコム

デスクに置いて、肌触りや風合いなどの素材感を楽しめるテクスチャマウスパッドです。 デニムのネームや靴のソールなどに用いられるウォッシャブルペーパーを使用しています。 軽量・強靱で水濡れに強いという特性に加えて、使いこむほど味になる風合いを楽しめます。 滑り過ぎず適度な操作感を実現しています。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※当社従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面には、デスクの上でズレにくいノンスリップ素材を採用しています。

仕様リストレスト有無種類:なし適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス材質表面:紙、芯材:PVC、裏面:PU質量(g)106寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×4内容量1個
注意
※マウスの仕様や固体差により一部正常に動作しない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40230883MP-TWBKブラック
オープン
取扱い終了
40230899MP-TWBUブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする