曜日別特売

キーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズ

キーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズ - エレコム
(2件のレビュー)

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線コンパクトキーボード。

キー配列92キー(日本語配列)ブラックキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズテンキーレス質量(g)約527※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー内容量1個
注意
※防水設計ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40231109TK-FCM103BK
2,279
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40231109
2023-02-28
用途: 計測器打ち込み

コンパクトなのは良かったが、やはり実用性を加味したら10キー付にすれば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 40231109
2021-03-28
用途: 自宅個室でのプログラミング全般(C, C++, C#, JavaScript)
製造業

今まで10キー付きを使っていたが故障したので交換。少々割高だが狭い机でもディスプレイの正面にアルファベットキーを配置できる10キーなしを選んで良かった。両手が体の正面に来るので快適。大は小を兼ねない。エレコムのローエンド品はマウスが短期間で壊れた経験があり耐久性が心配だがとりあえず10キーなしモデル中最安品を選んだ。耐久性に問題があれば追ってレポートしたい。
キー配置は非常に標準的なもの。ストロークはやや深めでバネは弱め。触った感じは良い。音が少しうるさい感じだが自宅の個室仕様なので問題なし。大部屋での使用は要検討。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする