曜日別特売

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。

規格USB2.0規格正規認証品シールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2内容量1個
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40231635MPA-ACS03NBK0.3※コネクタ含まずUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40231669MPA-ACS07NBK0.7※コネクタ含まずUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40231696MPA-ACS12NBK1.2※コネクタ含まずUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック
2,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40231723MPA-ACS20NBK2.0※コネクタ含まずUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック
2,930
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40231644MPA-ACS03NBU0.3※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスブルー
1,900
取扱い終了
代替品有
40231653MPA-ACS03NRD0.3※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスレッド
2,090
取扱い終了
代替品有
40231678MPA-ACS07NBU0.7※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスブルー
2,030
取扱い終了
代替品有
40231687MPA-ACS07NRD0.7※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスレッド
2,030
取扱い終了
代替品有
40231705MPA-ACS12NBU1.2※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスブルー
2,160
取扱い終了
代替品有
40231714MPA-ACS12NRD1.2※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスレッド
2,160
取扱い終了
代替品有
40231739MPA-ACS20NBU2.0※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスブルー
2,420
取扱い終了
代替品有
40231748MPA-ACS20NRD2.0※コネクタ含まずUSB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオスレッド
2,420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40231644MPA-ACS03NBU40231635MPA-ACS03NBKMPA-ACS03NBU USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231635USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
1,998
税込2,198
40231653MPA-ACS03NRD40231635MPA-ACS03NBKMPA-ACS03NRD USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231635USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
1,998
税込2,198
40231678MPA-ACS07NBU40231669MPA-ACS07NBKMPA-ACS07NBU USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231669USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
2,198
税込2,418
40231687MPA-ACS07NRD40231669MPA-ACS07NBKMPA-ACS07NRD USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231669USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
2,198
税込2,418
40231705MPA-ACS12NBU40231696MPA-ACS12NBKMPA-ACS12NBU USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231696USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40231714MPA-ACS12NRD40231696MPA-ACS12NBKMPA-ACS12NRD USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231696USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40231739MPA-ACS20NBU40231723MPA-ACS20NBKMPA-ACS20NBU USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231723USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40231748MPA-ACS20NRD40231723MPA-ACS20NBKMPA-ACS20NRD USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 40231723USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1個
2,398
税込2,638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40231687
2021-04-04
用途: 車でのスマホ充電用です。
建設業・工事業

車でのスマートフォンの充電用に購入。もう少しケーブルが柔らかいと良かったなあ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする