MAG ツインベル目覚まし時計

MAG ツインベル目覚まし時計 - MAG(ノア精密)MAG ツインベル目覚まし時計 - MAG(ノア精密)MAG ツインベル目覚まし時計 - MAG(ノア精密)MAG ツインベル目覚まし時計 - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

真鍮を思わせるアンティークゴールド色のツインベル
ツインベルクロックでは珍しい実用性の高いスムーズに動く秒針
質感重視のメタルケース

機能連続秒針、ベル音アラーム、スヌーズ、ライト表示方式アナログアンティークゴールド材質スチール、ガラス質量(g)200電源単3乾電池×1(別売)寸法(縦×横×高さ)(mm)120×88×58アズワン品番65-0559-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233218T-755 AG-Z
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40233218
2020-06-27
用途: 時々寝坊して遅刻する従業員に誕生日プレゼント
株式会社川田商会 協栄自工

眠れなくならないようにスムーズに動く秒針で、起きやすいように音の大きなベルの
、スヌーズ付きの、壊れにくいアナログ目覚まし時計を探していました。
これが良いと思い購入しました。
定規でイメージしたより結構小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする