曜日別特売

先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 - ツムラ(末廣精工)

.325ピッチのスリムタイプガイドバーです。歯数はSLタイプと同じ11個です。 長さは13”-24”と幅広く 取り扱っており、プロに最も人気のあるガイドバーです。 FVタイプをスリムにしたタイプで、FVタイプ より軽量で、キックバックも少ないという利点があります。 60ccクラスの大排気量チェンソーまで対応 しております。 また、SKタイプは樹脂を埋め込むことにより約20%の軽量化されております。

適合ハスク346XP/357XP/550XP/560XP等ピッチ.325”ゲージ.058”(1.5mm)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233559374SK217インチ(43cm)21BPX-68E
15,550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40233568375SK218インチ(45cm)21BPX-72E
16,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40233577376SK219インチ(48cm)21BPX-76E
17,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40233586377SK220インチ(50cm)21BPX-80E
18,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40233595378SK222インチ(55cm)21BPX-84E
19,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40233604369SK224インチ(60cm)21BPX-88E
21,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする