スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル - 三ツ星
(1件のレビュー)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。

種類産業機械用ケーブル
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
全長(m)
導体外径(Φmm)
識別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234417SL-2CT-TOUGH-0.75×21巻(5m)0.75251.1黒/白
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234444SL-2CT-TOUGH-0.75×31巻(5m)0.75351.1黒/白/赤
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40234469SL-2CT-TOUGH-0.75×41巻(5m)0.75451.1黒/白/赤/緑
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234584SL-2CT-TOUGH-0.75×21巻(10m)0.752101.1黒/白
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234593SL-2CT-TOUGH-0.75×31巻(10m)0.753101.1黒/白/赤
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234609SL-2CT-TOUGH-0.75×41巻(10m)0.754101.1黒/白/赤/緑
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234618SL-2CT-TOUGH-0.75×21巻(15m)0.752151.1黒/白
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234627SL-2CT-TOUGH-0.75×31巻(15m)0.753151.1黒/白/赤
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234636SL-2CT-TOUGH-0.75×41巻(15m)0.754151.1黒/白/赤/緑
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234645SL-2CT-TOUGH-0.75×21巻(20m)0.752201.1黒/白
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234654SL-2CT-TOUGH-0.75×31巻(20m)0.753201.1黒/白/赤
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234663SL-2CT-TOUGH-0.75×41巻(20m)0.754201.1黒/白/赤/緑
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234679SL-2CT-TOUGH-0.75×21巻(25m)0.752251.1黒/白
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234688SL-2CT-TOUGH-0.75×31巻(25m)0.753251.1黒/白/赤
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234697SL-2CT-TOUGH-0.75×41巻(25m)0.754251.1黒/白/赤/緑
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234706SL-2CT-TOUGH-0.75×21巻(30m)0.752301.1黒/白
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234715SL-2CT-TOUGH-0.75×31巻(30m)0.753301.1黒/白/赤
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234724SL-2CT-TOUGH-0.75×41巻(30m)0.754301.1黒/白/赤/緑
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234733SL-2CT-TOUGH-0.75×21巻(100m)0.7521001.1黒/白
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40234749SL-2CT-TOUGH-0.75×31巻(100m)0.7531001.1黒/白/赤
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234758SL-2CT-TOUGH-0.75×41巻(100m)0.7541001.1黒/白/赤/緑
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
40234767SL-2CT-TOUGH-1.25×21巻(5m)1.25251.5黒/白
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234776SL-2CT-TOUGH-1.25×31巻(5m)1.25351.5黒/白/赤
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234785SL-2CT-TOUGH-1.25×41巻(5m)1.25451.5黒/白/赤/緑
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234794SL-2CT-TOUGH-1.25×21巻(10m)1.252101.5黒/白
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234803SL-2CT-TOUGH-1.25×31巻(10m)1.253101.5黒/白/赤
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234819SL-2CT-TOUGH-1.25×21巻(15m)1.252151.5黒/白
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234828SL-2CT-TOUGH-1.25×31巻(15m)1.253151.5黒/白/赤
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234837SL-2CT-TOUGH-1.25×41巻(15m)1.254151.5黒/白/赤/緑
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234846SL-2CT-TOUGH-1.25×21巻(20m)1.252201.5黒/白
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234855SL-2CT-TOUGH-1.25×31巻(20m)1.253201.5黒/白/赤
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234864SL-2CT-TOUGH-1.25×41巻(20m)1.254201.5黒/白/赤/緑
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234873SL-2CT-TOUGH-1.25×21巻(25m)1.252251.5黒/白
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234889SL-2CT-TOUGH-1.25×31巻(25m)1.253251.5黒/白/赤
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234898SL-2CT-TOUGH-1.25×41巻(25m)1.254251.5黒/白/赤/緑
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234907SL-2CT-TOUGH-1.25×21巻(30m)1.252301.5黒/白
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234916SL-2CT-TOUGH-1.25×31巻(30m)1.253301.5黒/白/赤
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234925SL-2CT-TOUGH-1.25×41巻(30m)1.254301.5黒/白/赤/緑
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234934SL-2CT-TOUGH-1.25×21巻(100m)1.2521001.5黒/白
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234943SL-2CT-TOUGH-1.25×31巻(100m)1.2531001.5黒/白/赤
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
40234959SL-2CT-TOUGH-1.25×41巻(100m)1.2541001.5黒/白/赤/緑
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234968SL-2CT-TOUGH-2×21巻(5m)2251.8黒/白
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234977SL-2CT-TOUGH-2×21巻(10m)22101.8黒/白
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234986SL-2CT-TOUGH-2×31巻(10m)23101.8黒/白/赤
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
40234995SL-2CT-TOUGH-2×21巻(15m)22151.8黒/白
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
40235004SL-2CT-TOUGH-2×31巻(15m)23151.8黒/白/赤
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40235013SL-2CT-TOUGH-2×41巻(15m)24151.8黒/白/赤/緑
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40235029SL-2CT-TOUGH-2×21巻(20m)22201.8黒/白
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40235038SL-2CT-TOUGH-2×31巻(20m)23201.8黒/白/赤
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40235047SL-2CT-TOUGH-2×41巻(20m)24201.8黒/白/赤/緑
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234977
2019-08-31
用途: 無線機移動電源
農・林・水産業

個人で購入するには高価なケーブルだが、外皮は剥きやすく適度に柔らかく、
変なクセもつかないので非常に使いやすいケーブル

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする