曜日別特売

ステンレス ツル長 南京錠

ステンレス ツル長 南京錠 - ガードロックステンレス ツル長 南京錠 - ガードロック

サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。

用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235677No.5000-30L
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
40235686No.5000-40L
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
40235668No.5000-25L
オープン
取扱い終了
40235695No.5000-50L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする