曜日別特売

屋外用番号可変錠

屋外用番号可変錠 - ガードロック屋外用番号可変錠 - ガードロック

暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。
お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。
サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。

用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス付属品番号設定キー寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235765No.5150
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする