ガードロック
COMBINASION PADLOCK
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。
美しく高級感あふれる表面処理。
用途
ロッカー、郵便受け、道具箱までに。
材質
シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上
色
シルバー
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40235783
No.150-15
15
3段ダイヤル
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40235799
No.150-20
20
4段ダイヤル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください