取替用錠付ドアチェーン

取替用錠付ドアチェーン - ガードロック取替用錠付ドアチェーン - ガードロック

既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。

用途玄関ドア用補助錠寸法(mm)180×33チェーン長(mm)220材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上ホルダー寸法(mm)15×93内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235826No.585BKブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40235835No.585SLシルバー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする