No.585BK 取替用錠付ドアチェーン ガードロック 40235826

取替用錠付ドアチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード40235826品番No.585BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。

用途
玄関ドア用補助錠
色
ブラック
材質
チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
寸法(mm)
180×33
材質(本体)
亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上
チェーン長(mm)
220
ホルダー寸法(mm)
15×93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする