曜日別特売

窓・ぼー犯錠

窓・ぼー犯錠 - ガードロック窓・ぼー犯錠 - ガードロック窓・ぼー犯錠 - ガードロック窓・ぼー犯錠 - ガードロック窓・ぼー犯錠 - ガードロック窓・ぼー犯錠 - ガードロック窓・ぼー犯錠 - ガードロック窓・ぼー犯錠 - ガードロック

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
レール:ステンレス製
キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
用途サッシュ窓用補助錠寸法(mm)30.6×120
注意
※2020年11月製造元出荷分より本体へのキズ防止のため、ビスの付属を取り止めております。予めご了承ください。
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
ゴムの色がサッシ枠等に色移りする場合があります。あらかじめご了承くださいませ。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235975No.540-B1個両面キー2本ブロンズ
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
40235984No.540-S1個両面キー2本シルバー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40236018No.540-2B1パック(2セット)両面キー2本ブロンズ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40236027No.540-2S1パック(2セット)両面キー2本シルバー
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
40236036No.540-4B1パック(4セット)両面キー4本ブロンズ
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
40236045No.540-4S1パック(4セット)両面キー4本シルバー
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 窓・ぼー犯錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする