曜日別特売

まどロックンL

まどロックンL - ガードロックまどロックンL - ガードロック

ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール左右兼用で、取付の間違う心配ありません。スライド調整幅70mm

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
つまみ部:樹脂製
レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
用途サッシュ窓用補助錠寸法(mm)30.6×120
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236097No.541-B1個ブロンズ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40236106No.541-S1個シルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40236079No.541-3B1パック(3セット)ブロンズ
オープン
取扱い終了
40236088No.541-3S1パック(3セット)シルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする