ガードロック
サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
材質
本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ
裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ
ゴム部:ネオプレンゴム
フック部:ステンレス
用途
サッシ窓用補助錠
寸法(mm)
51×95.5×58
内容量
1個
注意
※強く絞めつけ過ぎるとサッシの変形や窓枠の破損、脱落等重大な事故、また本品の故障の原因となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40236359
No.525BR
ブロンズ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40236368
No.525SL
シルバー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガードロック 使用例動画 マモレックスウインド:スーパービッグ
参考になった