曜日別特売

サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ

サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロックサッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ - ガードロック

ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。

材質
本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ
裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ
ゴム部:ネオプレンゴム
フック部:ステンレス
用途サッシ窓用補助錠寸法(mm)69.1×66×35.3内容量1個
注意
※ゴムの色がサッシ枠等に色移りする場合があります。
※あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236377No.535Bブロンズ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40236386No.535Sシルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする