EBM(江部松商事)
18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫
刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)
450×160×H580
仕様
引掛用穴付
タイプ
7本用
長さ(m)
コード:約3
電源(V)
単相100・10W
殺菌灯
GL-10
EBM品番
6393200
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40236903
CS-G7(7本用)
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400