DX そばセイロ 黒内朱

DX そばセイロ 黒内朱 - EBM(江部松商事)DX そばセイロ 黒内朱 - EBM(江部松商事)DX そばセイロ 黒内朱 - EBM(江部松商事)
材質本体:ABS樹脂、スダレ:竹製内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236946-スダレ:117×115173×140×H502530300
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40236955-スダレ:131×129190×155×H502530400
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40236964-スダレ:172×170230×200×H502530500
3,420
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする