EBM(江部松商事)
おぎそ 軽量高強度磁器 ハーフリムスープ皿
軽量高強度磁器は、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、質量は、通常の強化磁器より約1割軽く製造されています。
形状
丸皿
容量(mL)
330
直径(Φmm)
193
高さ(mm)
41
呼び寸法(cm)
19
EBM品番
7628810
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40237655
1192-0000
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200