EBM(江部松商事)
サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様
採酒口:5ウェイ
電源(V)
100
消費電力(W)
150
温度範囲(℃)
30~93可変
能力
120本/6分間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×600×910
水槽容量(L)
24
品名・タイプ
酒燗器
ガス消費量(kW[kcaL/h])
6000
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238687
GNT-5
LP
4296310
¥
730,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238696
GNT-5
13A
4296320
¥
730,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。