サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん

サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん - EBM(江部松商事)

マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。
湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。
お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。
適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。

電源(V)100品名・タイプ酒燗器内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽容量(L)
消費電力(kW)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40238723RE-3酒:1升ビン3本立340×340×H68010.51.36968100
286,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238705REW-1酒:1升ビン2本立200×280×H6754.514296000
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238714REW-2酒:1升ビン4本立300×300×H680914296100
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40238739REW-3酒:1升ビン6本立340×340×H68010.51.34296200
276,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする