EBM(江部松商事)
ソネット君 卓上 送信機 スリム型
寸法(mm)
85×61×H29
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
0~40
番号
0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
電源電圧(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)
426帯(特定小電力型)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40239028
STR-SG
ライトグレー
3098040
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239037
STR-SB
ブラック
3098050
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239046
STR-SW
木目
3098060
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540