タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき

タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき - EBM(江部松商事)
品名・タイプ酒燗器電源(V)100消費電力(kW)1機能空炊防止装置加熱方式間接内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽容量(L)
質量(kg)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239134TSK-220B330×375×H5956.711.91升ビン2本立
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239116TSK-110B250×375×H5954.79.51升ビン1本立
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239125TSK-210B250×375×H5954.79.61升ビン2本立
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239143TSK-420B330×375×H5956.7121升ビン4本立
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239159TSK-230B357×375×H8906.712.1-
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする