曜日別特売

バイタミックス バイタプレップXL

バイタミックス バイタプレップXL - EBM(江部松商事)

一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能
コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。
お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。
高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。
カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。

付属品5.6Lボトルアクセラレーター材質刃:ステンレス製寸法(mm)314×483×H473質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数24000/分(10変速)処理容量(mL)最大/5600、最小/600EBM品番7893200内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4023992910272
498,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする