パニーニ・クッカー

パニーニ・クッカー - EBM(江部松商事)パニーニ・クッカー - EBM(江部松商事)

「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。
その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。

付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶時間焼き上がり:1分~3分内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239956PC-10(1連式)グリル面:210×2109単相100/750W255×445×H1656952000
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40239965PC-20(2連式)グリル面:210×210×217単相100/1500W510×445×H1656952100
268,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする