EBM(江部松商事)
ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)
51×129×H21
質量(g)
110(電池パック含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
リチウムイオンポリマー
方式
送受信:単信方式
チャンネル数
1~15
表示方式
2桁2窓/着信順3色表示
メモリー
50件
送信出力
1mW(消去時)
充電時間(時間)
約6
動作
送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)
426.025~(特定小電力)
待ち受け時間(時間)
約9(使用環境によって変わります)
EBM品番
3047410
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240218
F-200
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません