EBM(江部松商事)
ファクト・インコール 受信スピーカー F-600
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)
166×82×H42
質量(g)
225
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC9V専用アダプター
チャンネル数
1~15
音量
回転式ボリューム(無段階)
受信可能距離
約100m(使用環境により変わります)
受信周波数
426.025MHz~(特定小電力)
スピーカー出力(mW)
300mW
受信方式
単信方式
設定回数
鳴動:ディップスイッチにて8種類
EBM品番
3047440
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240227
F-600
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません