EBM(江部松商事)
ファクト・インコール 消去&設定機 F-400
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)
245×80×H25
質量(g)
230(単三アルカリ電池×2本含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単三アルカリ電池×2本
方式
送信:単信方式
チャンネル数
1~15
モード設定
音量・表示輝度・自動消去時間・音色
送信出力
1mW
動作
送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)
426.025~(特定小電力)
EBM品番
3047420
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240263
F-400
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません