ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302

ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 - EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 - EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 - EBM(江部松商事)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ

寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)電源アルカリボタン電池LR44×2個内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
銘板の表示文字
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40240297F-302無地アイボリー3047550
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
75474718F-302呼出・消去メタリック3047530
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75474736F-302呼出・消去ブラウンアッシュ3047540
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40240279F-302無地メタリック3047530
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
40240288F-302無地ブラウンアッシュ3047540
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
75474727F-302呼出・消去アイボリー3047550
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40240279F-30275474718F-302F-302 ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 EBM(江部松商事) 75474718ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302EBM(江部松商事)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
40240288F-30275474736F-302F-302 ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 EBM(江部松商事) 75474736ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302EBM(江部松商事)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75474727F-30240240297F-302F-302 ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 EBM(江部松商事) 40240297ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302EBM(江部松商事)1個
9,998
欠品中
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする