EBM(江部松商事)
ブレンダー TM-800A ブラック
強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。
材質
刃:ステンレス製
質量(kg)
5.4
容量(L)
ボトル:1.5(ポリカーボネイト)
電源(V)
単相100・50/60Hz(10分定格)
消費電力(W)
950
外寸(mm)
213×235×H405
回転数
高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分
処理容量(mL)
最大/1000、最小/300
EBM品番
3157600
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240403
TM-800A
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません