EBM(江部松商事)
ベルジャン ワッフルベーカー 4/4
寸法(mm)
焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃)
時間
焼き上がり:3分~4分
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
サイズ
外寸(mm)
質量(kg)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40240455
SBW-100S
6939600
シングル
255×445×H180
8
単相100・750W
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40240464
SBW-200W
6939510
ダブル
510×445×H180
16
単相100・1500W
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。