曜日別特売

リ・おぎそ デザート皿

リ・おぎそ デザート皿 - EBM(江部松商事)リ・おぎそ デザート皿 - EBM(江部松商事)

Re-OGISOは、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、学校給食食器を中心に、破損食器を回収し、原料に18%配合した地球に優しい製品です。

形状丸皿容量(mL)90直径(Φmm)198高さ(mm)21エコマーク認定認定呼び寸法(cm)20エコマーク認定番号05 128 002内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402415931946-4140198217628980
2,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
402416091946-4150198217629170
2,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする