EBM(江部松商事)
リ・おぎそ 子ども食器シリーズ 皿
~強さとECOを両立したリサイクル高強度磁器食器~
形状
丸皿
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
呼び寸法(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40241916
1009-1230
110
98
27
9.8
7628130
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40241925
1147-1230
210
132
28
13.2
7628140
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40241934
1148-1230
330
172
25
17.2
7628160
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40241943
1009-1240
110
98
27
9.8
7628310
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40241959
1147-1240
210
132
28
13.2
7628320
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40241968
1035-1240
350
165
29
16.5
7628330
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40241977
1148-1240
330
172
25
17.2
7628340
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200