EBM(江部松商事)
殺菌灯付 庖丁・まな板保管庫 超スリムくん
O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品
しゃもじバケット×1
電源(V)
単相100
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
収納数
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40243368
HES-300
300×470×H1400
33
224
まな板(750×350)4枚、庖丁8本
10000
¥
318,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40243377
HES-500
500×600×H1400
50
340
まな板(750×350)6枚、庖丁16本
10100
¥
364,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。