曜日別特売

卓上型 真空包装機

卓上型 真空包装機 - EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機 - EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機 - EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機 - EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機 - EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機 - EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機 - EBM(江部松商事)

素材の鮮度・旨味を長期保存
肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。
蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。
クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付

コンセント形状接地2P-15A内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
シール寸法(mm)
吸引能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40243998MICRO JUMBO単相100V・400/40018268×438×260有効:2104m2/h
465,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244007MINI JUMBO単相100V・400/40025320×450×300有効:2604m2/h
546,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244016MINI JUMBO HL単相100V・400/40026320×450×340有効:2604m2/h
607,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244025JUMBO PLUS単相100V・400/45030320×450×300有効:2608m2/h
567,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244034JUMBO PLUS HL単相100V・400/45031320×45×340有効:2608m2/h
632,000
629,800
692,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244043JUMBO 42単相100V・500/55056480×520×440有効:41016m2/h
960,000
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40244059JUMBO 42XL単相100V・500/55067480×610×470有効:41016m2/h
1,015,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする