EBM(江部松商事)
卓上真空包装機 BOXER 42XL
定格消費電力(W)
750/800(50/60Hz)
質量(kg)
67
電源(V)
単相200(50/60Hz)
コンセント形状
接地3P-20A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
480×610×440
シール寸法(mm)
有効:2410
吸引能力
21
槽寸法(mm)
真空槽:425×465×H180
EBM品番
5443600
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244129
BOXER 42XL
¥
1,196,000
¥
1,190,000
¥
1,309,000
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません