EBM(江部松商事)
電気式 ジャンボ ワッフルメーカー KB-1WL
ベル付タイマー使用(15分計)
質量(kg)
5.6
電源(V)
単相100・910W
寸法(Φmm)
焼き上がり:180(カス皿付)
外寸(mm)
235×410×H160
時間
焼き上がり:2分~4分
温度調節
サーモスタット
EBM品番
967000
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244208
KB-1WL
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません