EBM(江部松商事)
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様
排水口:25A
電源(V)
単相100・57W(19W×3)
機能
乾燥機能:無
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納数
EBM品番
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244244
SC-205
32
庖丁(最大寸法):20本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):5枚(735×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
4042000
550×600×1450
¥
306,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244253
SC-1510
45
庖丁(最大寸法):15本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):10枚(950×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
4042100
850×600×1450
¥
366,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244269
SC-1581
48
庖丁(最大寸法):15本(刃渡38cm)、まな板(収納数・サイズ):8枚(1055×465×52の収納時)、その他:しゃもじ1m10本、殺菌灯19W×3
4042200
850×600×1450
¥
366,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244278
SC-15516
52
庖丁(最大寸法):15本(刃渡38cm)、まな板(収納数・サイズ):5枚(1055×465×52の収納時)、その他:しゃもじ1m10本、合調プレート6枚、殺菌灯19W×3
4042300
850×600×1450
¥
387,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244287
SC-3010
55
庖丁(最大寸法):30本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):10枚(735×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
4042400
850×600×1450
¥
444,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。