EBM(江部松商事)
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様
排水口:25A
電源(V)
単相100・500W
機能
乾燥機能:有
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納数
EBM品番
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244296
SC-205HD
34
庖丁(最大寸法):20本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):5枚(735×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
4042010
550×600×1600
¥
421,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244305
SC-1510HD
45
庖丁(最大寸法):15本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):10枚(950×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
4042110
850×600×1600
¥
481,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244314
SC-1581HD
48
庖丁(最大寸法):15本(刃渡38cm)、まな板(収納数・サイズ):8枚(1055×465×52の収納時)、その他:しゃもじ1m10本、殺菌灯19W×3
4042210
850×600×1600
¥
481,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244323
SC-15516HD
52
庖丁(最大寸法):15本(刃渡38cm)、まな板(収納数・サイズ):5枚(1055×465×52の収納時)、その他:しゃもじ1m10本、合調プレート6枚、殺菌灯19W×3
4042310
850×600×1600
¥
502,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40244339
SC-3010HD
55
庖丁(最大寸法):30本(刃渡37cm)、まな板(収納数・サイズ):10枚(735×465×52の収納時)、その他:殺菌灯19W×3
4042410
850×600×1600
¥
559,000
¥
558,800
¥
614,680
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。