キャニオン シェルフ PEC460

キャニオン シェルフ PEC460 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC460 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC460 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC460 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC460 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC460 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC460 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC460 - キャニオン

クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。
環境や人体に配慮した表面処理です。
塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。

奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245818P1390×6104段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906339710
55,600
54,900
60,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245827P1390×6105段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906339720
65,300
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245836P1590×6104段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906339730
58,000
56,900
62,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245845P1590×6105段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906339740
67,700
65,900
72,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245854P1900×6104段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006339750
61,200
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245863P1900×6105段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006339760
70,900
68,900
75,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245879P2200×6104段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006339770
63,600
58,900
64,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245888P2200×6105段610棚:460×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006339780
73,300
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245897P1390×7604段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906339810
59,600
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245906P1390×7605段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906339820
70,300
67,900
74,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245915P1590×7604段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906339830
62,000
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245924P1590×7605段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906339840
72,700
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245933P1900×7604段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006339850
65,200
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245949P1900×7605段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006339860
75,900
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245958P2200×7604段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006339870
67,600
64,900
71,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245967P2200×7605段760棚:460×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006339880
78,300
74,900
82,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245976P1390×9104段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906339910
63,600
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245985P1390×9105段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906339920
75,300
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40245994P1590×9104段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906339930
66,000
63,900
70,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246003P1590×9105段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906339940
77,700
73,900
81,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246019P1900×9104段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006339950
69,200
66,900
73,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246028P1900×9105段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006339960
80,900
77,900
85,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246037P2200×9104段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006339970
71,600
68,900
75,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246046P2200×9105段910棚:460×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006339980
83,300
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246055P1390×10704段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906340010
70,000
66,900
73,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246064P1390×10705段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906340020
83,300
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246073P1590×10704段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906340030
72,400
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246089P1590×10705段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906340040
85,700
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246098P1900×10704段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006340050
75,600
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246107P1900×10705段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006340060
88,900
84,900
93,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246116P2200×10704段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006340070
78,000
75,900
83,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246125P2200×10705段1070棚:460×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006340080
91,300
84,900
93,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246134P1390×12204段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906340110
75,600
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246143P1390×12205段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906340120
90,300
84,900
93,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246159P1590×12204段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906340130
78,000
74,900
82,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246168P1590×12205段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906340140
92,700
84,900
93,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246177P1900×12204段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006340150
81,200
77,900
85,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246186P1900×12205段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006340160
95,900
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246195P2200×12204段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006340170
83,600
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246204P2200×12205段1220棚:460×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006340180
98,300
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246213P1390×15204段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906340210
92,800
87,900
96,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246229P1390×15205段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906340220
111,800
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246238P1590×15204段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906340230
95,200
87,900
96,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246247P1590×15205段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906340240
114,200
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246256P1900×15204段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006340250
98,400
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246265P1900×15205段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006340260
117,400
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246274P2200×15204段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006340270
100,800
95,900
105,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246283P2200×15205段1520棚:460×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006340280
119,800
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246299P1390×18204段1820棚:460×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906340310
105,200
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246308P1390×18205段1820棚:460×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906340320
127,300
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする