曜日別特売

キャニオン シェルフ PEC610

キャニオン シェルフ PEC610 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC610 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC610 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC610 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC610 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC610 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC610 - キャニオンキャニオン シェルフ PEC610 - キャニオン

クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。
環境や人体に配慮した表面処理です。
塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40246378P1390×6104段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906340410
63,600
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246387P1390×6105段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H139013906340420
75,300
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246396P1590×6104段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906340430
66,000
63,900
70,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246405P1590×6105段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H159015906340440
77,700
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246414P1900×6104段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006340450
69,200
66,900
73,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246423P1900×6105段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H190019006340460
80,900
77,900
85,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246439P2200×6104段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006340470
71,600
68,900
75,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246448P2200×6105段610棚:610×610、ポール(18-0):Φ25×H220022006340480
83,300
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246457P1390×7604段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906340510
68,400
65,900
72,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246466P1390×7605段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H139013906340520
81,300
78,900
86,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246475P1590×7604段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906340530
70,800
68,900
75,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246484P1590×7605段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H159015906340540
83,700
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246493P1900×7604段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006340550
74,000
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246509P1900×7605段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H190019006340560
86,900
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246518P2200×7604段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006340570
76,400
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246527P2200×7605段760棚:610×760、ポール(18-0):Φ25×H220022006340580
89,300
83,900
92,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246536P1390×9104段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906340610
76,000
73,900
81,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246545P1390×9105段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H139013906340620
90,800
86,900
95,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246554P1590×9104段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906340630
78,400
74,900
82,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246563P1590×9105段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H159015906340640
93,200
88,900
97,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246579P1900×9104段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006340650
81,600
78,900
86,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246588P1900×9105段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H190019006340660
96,400
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246597P2200×9104段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006340670
84,000
78,900
86,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246606P2200×9105段910棚:610×910、ポール(18-0):Φ25×H220022006340680
98,800
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246615P1390×10704段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906340710
87,600
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246624P1390×10705段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H139013906340720
105,300
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246633P1590×10704段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906340730
90,000
84,900
93,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246649P1590×10705段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H159015906340740
107,700
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246658P1900×10704段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006340750
93,200
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246667P1900×10705段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H190019006340760
110,900
99,900
109,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246676P2200×10704段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006340770
95,600
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246685P2200×10705段1070棚:610×1070、ポール(18-0):Φ25×H220022006340780
113,300
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246694P1390×12204段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906340810
96,000
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246703P1390×12205段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H139013906340820
115,800
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246719P1590×12204段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906340830
98,400
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246728P1590×12205段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H159015906340840
118,200
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246737P1900×12204段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006340850
101,600
95,900
105,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246746P1900×12205段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H190019006340860
121,400
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246755P2200×12204段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006340870
104,000
94,900
104,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246764P2200×12205段1220棚:610×1220、ポール(18-0):Φ25×H220022006340880
123,800
119,000
130,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246773P1390×15204段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906340910
110,800
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246789P1390×15205段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H139013906340920
134,300
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246798P1590×15204段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906340930
113,200
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246807P1590×15205段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H159015906340940
136,700
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246816P1900×15204段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006340950
116,400
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246825P1900×15205段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H190019006340960
139,900
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246834P2200×15204段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006340970
118,800
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246843P2200×15205段1520棚:610×1520、ポール(18-0):Φ25×H220022006340980
142,300
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246859P1390×18204段1820棚:610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906341010
132,800
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40246868P1390×18205段1820棚:610×1820、ポール(18-0):Φ25×H139013906341020
161,800
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする